Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1803969 Herst.-Nr.: 4006209462669 EAN/GTIN: 4006209462669 |
| |
|
| | |
| fischer Langschaftdübel SXR 10x140 T Langschaftdübel SXR-T •Mit galvanisch verzinkter fischer® Sicherheitsschraube mit T-Antrieb •Erster Langschaftdübel mit 10 mm Durchmesser •Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk •Universaldübel mit nur 50 mm Verankerungstiefe •Europäisch technische Zulassung für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Konstruktionen •Auch für zentrischen Zug im gerissenen Beton •ETA-07/0121 Zugelassen für: Beton >= C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Wärmedämmblöcke Auch geeignet für:Naturstein mit dichtem Gefuge, Vollgips-Platten 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,043 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbauschrauben, Fensterrahmenschraube, Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Rahmen-Schraube, Rahmenschraube, Schraubanker, Sicherheitsschraube, Spreizdübel, Torx-Spanplattenschrauben, langschaftdübel 10 x 140, fensterbauschrauben, fischer fensterbauschraube, Dübel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,68* | € 0,84* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,7476* | € 0,9402* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,779* | € 0,959* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,791* | € 0,981* | | | | Lager 400 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,2514* | € 1,5214* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|