Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundschleifer PBS 75 AE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bundschleifer PBS 75 AE Set
Bundschleifer PBS 75 AE Set
Artikel-Nr.:
     400-1825165
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A1101
EAN/GTIN:
     3165140633192
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Handschleifpapier

Bundschleifer PBS 75 AE Set


Bundschleifer PBS 75 AE Set. Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfürt – Mit Drehzahlregelung. Effektives Schleifen – Sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Vielseitigkeit – Elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material. Handlichkeit – Kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhundgriff für eine optimale Handhabung. Komfürt – Automatisches Bundsystem zentriert das Bund während des Arbeitsvorgangs. Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall. Parallel- und Winkelanschlag, 1 Schleifpapier K 80.
- Bandabmessung: 75 x 533 mm, - Bandlaufgeschwindigkeit: 75 mm, - Breite: 37,2, - Extra Handgriff: Nein, - Gewicht: 6,1 kg, - Höhe: 12,7, - Länge: 48,9, - Micro-Filtersystem: Nein, - Schleiffläche, Breite: 76 mm, - Schwingungsemissionswert ah []: 3,5 m/s², - Spannung: 230 V

Ausführung PBS 75 AE Set



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Länge:
48,9
Breite:
37,2
Höhe:
12,7
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, handschleifpapier k 80, handschleifpapier bosch, metall schleifpapier, Bandschleifer, Elektrischer Bandschleifer
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 120,88*
€ 142,34*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 153,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 132,93*
€ 155,81*
€ 3,50*
ab € 134,02*
€ 158,02*
Lager 400
102
Frei Haus
ab € 181,35*
€ 212,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2600306007
ab € 4,83*
Sonstiges
Bosch
1600499005
ab € 1,93*
Sonstiges
Bosch
06032A1000
ab € 92,52*
Sonstiges
Bosch
06032A1100
ab € 119,06*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 221
ab € 4,93*
Sonstiges
Bosch
2607017156
ab € 8,77*
Sonstiges
Bosch
2607017155
ab € 8,75*
Sonstiges
Bosch
2608606083
ab € 1,014*
Sonstiges
Bosch
2608606081
ab € 10,36*
Sonstiges
Bosch
2608606082
ab € 1,041*
Sonstiges
Bosch
2608607258
ab € 3,40*
Sonstiges
Bosch
2608606069
ab € 3,40*
Sonstiges
Bosch
2608606070
ab € 3,40*
Sonstiges
Bosch
2608606078
ab € 3,51*
Sonstiges
Bosch
2608606071
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.