Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebepistole GluePen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Heißklebepistole GluePen
Akku-Heißklebepistole GluePen
Artikel-Nr.:
     400-1885170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A2000
EAN/GTIN:
     3165140705844
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole

Akku-Heißklebepistole GluePen


Akku-Heißklebepistole GluePen. Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben. Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: Bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden. Sehr kurze Aufheizzeit, nach nur 15 Sekunden einsatzbereit. Ergonomische StiftForm liegt gut in der Hand. Zum Kleben nahezu aller Materialien: Papier, Textilien, Holz, Metall, Kunststoff, Stein. Ideale Lösung für Dekorations-, Reparatur- und Klebearbeiten mit fast jedem Material. Micro-USB-Lader, 4 Schmelzkleber UltraPower.
- Akkukapazität: 1,5 Ah, - Akkuspannung: 3,6
V, - Aufheizzeit: 15 sec, - Automatische Abschaltung: Nein, - Breite: 11,3, - Gewicht: 0,386 kg, - Höhe: 6,1, - Integrierter Akku: Nein, - Klebestick, Länge min.: 150 mm, - Klebetemperatur: 170 °C, - Länge: 24,8, - Softgrip: Nein, - Status-LED: Nein
Lader Micro-USB (2 609 120 420), 4 Schmelzkleber UltraPower




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,386 kg
Länge:
24,8
Breite:
11,3
Höhe:
6,1
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm, Heißklebepistole (Akku)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,45*
€ 38,13*
1 Tag
1955
1
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 38,98*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,93*
€ 40,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,18*
€ 41,22*
Lager 400
100
1
€ 4,95*
ab € 66,91*
€ 80,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264600
ab € 37,15*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,87*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,05*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,62*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,61*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 6,19*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 32,66*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,29*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 15,57*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 53,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.