Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1966747 Herst.-Nr.: 531028 EAN/GTIN: 4048962207361 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel GK Dose (160) Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. - Ausführung: ohne Schraube, - Gewicht: 282 g, - Länge: 22, - Verpackungsinhalt: 160 x Gipskartondübel GK + 1 Setzwerkzeug 160 x Gipskartondübel GK + 1 Setzwerkzeug Weitere Informationen: | | Gewicht: | 282 g | Länge: | 22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,96* | € 28,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,84* | € 28,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,05* | € 28,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,47* | € 29,46* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|