Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2022091 Herst.-Nr.: 535456 EAN/GTIN: 4048962239867 |
| |
|
| | |
| Duopower Dübel 10x50 LD Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. - Bohrernenndurchmesser 10 mm - Dübellänge 50 mm - Ausführung UniversalDübel - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand - Farbe grau - Ausführung ohne Schraube - Verpackungsvariante Faltschachtel - Min. Bohrlochtiefe 60 mm/Min. Einschraubtiefe 56 mm/Min. Plattendicke 12,5 mm - Spanplatten-/Holzschrauben 6 - 8 mm Maße 10x50mm Menge 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,163 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,10097* | € 0,13367* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,1024* | € 0,1354* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1048* | € 0,1378* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1033* | € 0,1413* | | | | Lager 400 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1452* | € 0,1902* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|