Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO
Power X-Change Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO
Artikel-Nr.:
     400-2055544
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4465160
EAN/GTIN:
     4006825618648
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Power X-Change Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO



Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug VARRITO 18 V ist ein hochwertiger Helfer bei Ausbau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten und Mitglied der Power X-Change-Familie. Schnellspannverschluss und magnetische Werkzeugaufnahme sorgen für werkzeuglosen Zubehörwechsel. Drehzahl- und Konstant-Elektronik erlauben Materialgerechtes Arbeiten ohne Drehzahlverlust auch bei hoher Belastung. Angenehmes Arbeiten ermöglicht der Softgrip. Zur Ausstattung gehören Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120), Schaber, Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS), BIM Tauchsägeblatt für Metall (HSS) und BIM Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Metall (HSS). Lieferung ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung
- Mitglied der Power X-Change Familie
- Schnellspannverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Komfortabler Zubehörwechsel dankmagnetischer Werkzeugaufnahme
- Drehzahl-Elektronik für Material-, anwendungsgerechtes Arbeiten
- Dank Konstant-Elektronik kein Drehzahlverlust bei hoher Belastung
- Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
- Werkzeugaufnahme (12-fach einstellbar)
- Inkl. Dreiecksschleifplatte
- Inkl. 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120)
- Inkl. Schaber
- Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS)
- Inkl. BIM Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall (HSS)
- Inkl. BIM Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Metall (HSS)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
- Akkukapazität: empfohlen mindestens 2,5 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Beleuchtung: Nein, - Breite: 7,5, - Drehzahlregulierung: ja, - Gewicht: 1,03 kg, - Höhe: 16,7, - Länge: 26,8, - Nennaufnahme: -, - Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm, - Schwingzahl: 22.000-40.000 min^-1, - Werkzeugaufnahme: 12 Pin





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,03 kg
Länge:
26,8
Breite:
7,5
Höhe:
16,7
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, Multifunktionswerkzeug set, Werkzeugset, Multifunktionswerkzeug, Akku Multifunktionswerkzeug, Akku Multitool, Elektro Multitool
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 72,54*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 57,93*
€ 72,89*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 59,26*
€ 74,32*
€ 4,00*
ab € 59,19*
€ 74,32*
Lager 400
107
€ 4,95*
ab € 77,27*
€ 95,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
709544
ab € 8,19*
Sonstiges
kwb
709640
ab € 6,10*
Sonstiges
kwb
708800
ab € 18,40*
Sonstiges
kwb
708900
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.