Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 321 AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 321 AF
Stichsägeblatt T 321 AF
Artikel-Nr.:
     400-2077431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636705
EAN/GTIN:
     3165140596992
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Stichsägeblatt T 321 AF


Das T 321 AF Speed für Metall Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittdesign ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeiten, während die patentierte Zahngeometrie und Kombination aus aggressiven, robusten Zähnen die Schnittgeschwindigkeit erhöhen. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Zahnleiste aus gehärtetem HSS und BIM ist mit hochelastischem Kohlenstoffstahl verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert, das Blatt bruchfest wird. Genügend Festigkeit als auch Flexibilität, um Rohre und offene Metallprofile aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden, sind sichergestellt. Die sehr feine Zahnteilung (1,2 mm) schneidet dünnwundige Metallrohre und -profile mit 1-3 mm Wunddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Ø bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 132, Zahnteilung [mm]: 1,2, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1-3 mm), Sundwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), Typ: T 321 AF
- Breite: 8, - geeignet für: Kunststoff|Epoxy (Epoxidharz), - Gewicht: 0,041 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 20





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg
Länge:
20
Breite:
8
Höhe:
0,2
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,98*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,11*
€ 9,63*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 9,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 9,91*
Lager 400
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,66* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814665
ab € 5,43*
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 58,04*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608636696
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.