Akku-Geradschleifer DGD800Z 18,0 V
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- Sehr geringer Gehäusedurchmesser
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dienst als Zusatzgriff
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsíchtigten Start nach Austausch des Akkus
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
- Runde Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Akkuspannung: 18 V, - Gewicht inkl. Akku: 1,7 - 2 kg, - Leerlaufdrehzahl: 26000 min-1, - Schalldruckpegel: 72 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 6 mm
ohne Akku, ohne Ladegerät