Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Köln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Briefkasten Köln
Artikel-Nr.:
     400-2218400
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     872W
EAN/GTIN:
     4003482137703
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage

Briefkasten Köln


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Köln 872 besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. In der Tür befinden sich 3 schmale Sichtfenster. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN A4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 255, - Gewicht: 1,702 kg, - Höhe: 85, - Länge: 340

Farbe Weiss



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,702 kg
Länge:
340
Breite:
255
Höhe:
85
Weitere Suchbegriffe: Unterputzbriefkasten, burgwächter weiß briefkasten, briefkasten burg wächter, briefkasten, Briefkästen, Stahlblech-Briefkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 35,10*
€ 46,28*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 48,73*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 48,85*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 39,57*
€ 51,75*
Lager 400
100
1
€ 4,95*
ab € 48,17*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 77,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 23,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 72,82*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.