Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelheber, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelheber, 300mm
Nagelheber, 300mm
Artikel-Nr.:
     400-2251958
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B26400
EAN/GTIN:
     4004722644647
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 300mm

Nagelheber, 300mm



- Pulverbeschichtet
- 300 mm
- C45 Stahl
- Farbe: rot
- Rutschfester Griff
- Gute Hebelwirkung






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,41 g
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Nagelheber, 300mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,22*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,15*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.