Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhelm 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikerhelm 6
Elektrikerhelm 6
Artikel-Nr.:
     400-2265190
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250018004
EAN/GTIN:
     4260042673501
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Elektrikerhelm 6


Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:
•Elektrische Isolierung (1000 V AC)
•Temperaturen bis –20 °C
•Einsatzdauer bis 5 Jahre
•Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
•Universelle Form
•Im Nacken heruntergezogene Helmschale
•Ohne Lüftungsöffnungen
•Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
•Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
•Stark abgewinkeltes Nackenband
Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht Helmschale: ca. 255 g
- Farbe: signalblau

Farbe signalblau



Weitere Informationen:
Farbe:
signalblau
Gewicht:
0,345 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Elektriker-Helm, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 8,58*
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,41*
2 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,59*
6 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,39*
Lager 400
83
1
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.