Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     400-2302858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4028659250283
EAN/GTIN:
     4028659250283
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden

Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon


Stabelektrode SUPERCITO 7018S

•Basisch-umhüllte Stabelektrode für rissfreie und zähe Schweißverbindungen
•Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
•Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
•Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
•Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
•Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung

Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
•DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
•AWS A5.1: E7018-1-H4

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
•Werkstoffe: S (P)235–S (P)420, GP240–GP280, L245–L360

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, Elektrode, Stabelektrode, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,68813*
€ 0,80536*
2 Tage
585
195
€ 4,90*
ab € 0,72078*
€ 0,86078*
195
€ 4,90*
ab € 0,72117*
€ 0,87117*
5 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,75556*
€ 0,9325*
Lager 400
585
195
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 195 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 975 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 97500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 195 Stück
Mindestbestellmenge: 195 Stück ( entspricht € 243,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.