Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterpolierer EP/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Exzenterpolierer EP/A
Akku-Exzenterpolierer EP/A
Artikel-Nr.:
     400-2305305
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29837
EAN/GTIN:
     4006274298378
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

Akku-Exzenterpolierer EP/A


Der Akku-Exzenterpolierer EP/A von PROXXON. Made in Europe. Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung. Stufenlose Drehzahlregelung. Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich. Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah. Neueste Technologie! Mindestens 30 Minuten kraftvoller Einsatz mit einer Akkuladung. Schafft keiner sonst in dieser Leistungsklasse! Zum Lieferumfang gehören: Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung (Ø 50 mm). Dazu Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, NIGRIN Polieremulsion (75 ml), Microfasertuch. Ohne Akku und Ladegerät!
- Gewicht: 1,149 kg
Exzenterpolierer, Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, NIGRIN Polieremulsion, Microfasertuch
Ausführung ohne Akku u. Ladegerät



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,149 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 130,87*
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 131,42*
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 131,86*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 146,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 151,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,43*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,43*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,83*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,11*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,11*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,11*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 4,92*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 4,92*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
29896
ab € 29,73*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 1,77*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 2,82*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,60*
Zubehör
Proxxon
29880
ab € 26,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.