Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2329222 Herst.-Nr.: 545677 EAN/GTIN: 4048962323726 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel DuoBlade LD Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. - Ausführung: ohne Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 8mm, - Bohrlochtiefe: 50mm, - Breite: 8, - Durchmesser mm: 8mm, - Gewicht: 145 g, - Länge: 44, - Verpackungsinhalt: 40 x DuoBlade 40 x DuoBlade Ausführung ohne Schraube Menge 40 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 145 g | Länge: | 44 | Breite: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2287* | € 0,3287* | | | | | | | | 40 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,22475* | € 0,3595* | | | | | 15 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2529* | € 0,3778* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,2618* | € 0,3818* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,55* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|