Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX
Artikel-Nr.:
     400-2515484
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K3301
EAN/GTIN:
     4059952605661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX


Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45, Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen. Der GSB 18V-45 Professional eignet sich für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm. Er bietet einen maximalen Bohrdurchmesser bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Stahl und Mauerwerk. Der Schlagbohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät
- Gewicht: 1 kg, - Produktart: Bohrschrauber
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX-Einlage für Gerät




Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,21*
€ 144,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,80*
€ 145,46*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,80*
€ 152,52*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 129,65*
€ 152,99*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 188,28*
€ 221,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,23*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 22,17*
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,44*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,03*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,86*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,67*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 14,94*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,89*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 70,58*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 32,83*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,11*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 168,72*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,70*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 8,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.