Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2622248 Herst.-Nr.: 25102586 EAN/GTIN: 4007220319192 |
| |
|
| | |
| HSS-Lochsäge, Bi-Metall, Co8/M42 Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 5/8-18 UNF umfasst die Gewinde LS 32 bis LS 210. Der passende Lochsägenschaft ist LSS 2. 1 Stück Größe Ø86mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,331 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,33* | € 23,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,85* | € 24,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,99* | € 25,05* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,10* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|