Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten KEY Box 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten KEY Box 72
Schlüsselkasten KEY Box 72
Artikel-Nr.:
     4012-104302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1955-23
EAN/GTIN:
     4005546103778
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
";DURABLE Key Box mit Zylinderschloss

• Hochwertiger Design-Schlüsselkasten aus Alu
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Dauerhaft sichtbare Beschriftungsfelder
• Inklusive Musterbeutel der patentierten Schlüsselanhänger (je 2 Stück in Blau und Schwarz, je 1 Stück in Rot und Gelb)
• Inklusive Montagematerial

"
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
118 mm
Herstellerartikelnummer:
1955-23
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 72 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, 30507040, Box, Kasten, Kästen, Key, Schlüsselkassette, Schlüsselkästen
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 101,28*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 88,65*
€ 101,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,19*
€ 103,35*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 93,31*
€ 106,68*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 100,55*
€ 114,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,31*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.