| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1049699 Herst.-Nr.: 2302/2XL EAN/GTIN: 4030913946849 |
| |
|
| | |
| Winterjacke »Highline« Eigenschaften: •Wasserdicht, winddicht Ausführung: •Nähte hinterklebt •Diverse Taschenvariationen •Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich •Verdeckter Frontreißverschluss •Elastische, verstellbare Ärmelbündchen •Einrollbare Kapuze im Kragen •Bundweitenverstellung mit Kordelzug Material: Oberstoff: 100 % Polyester PU-beschichtet Innenfutter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schiefer | Herstellerartikelnummer: | 2302/2XL | Herstellername: | Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH | Markenname: | Planam | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,61* | € 41,65* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,72* | € 41,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,98* | € 41,91* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,86* | € 42,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,83* | € 42,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|