Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll 4x60 mm Innen-Sechskant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll 4x60 mm Innen-Sechskant Gedore
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll 4x60 mm Innen-Sechskant Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-114085
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1933264
EAN/GTIN:
     4010886864968
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz 1/4" GEDORE für Innensechskantschrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1933264
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 5,20*
€ 7,10*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,61*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 7,70*
10 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,75*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 6,19*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,94*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,98*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,11*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,48*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,66*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,22*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,73*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,51*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,25*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.