Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x60mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x60mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886864968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060450041
EAN/GTIN:
     4010886864968
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
4 mm | 4,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060450041
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, QR4027175, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Betätigungswerkzeug, Innensechskantschrauben, 1/4", Gedore, Schraubendeher-Einsatz, für, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, 3060450041, 60450041
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 5,24*
€ 7,36*
3 Tage
64
20
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,53*
8 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,01*
3 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,91*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,48*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,59*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,47*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,06*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,37*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.