Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Schubladenschrank blau H1000, 10 Schubl.
Artikel-Nr.:
     4012-116086
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14413010
EAN/GTIN:
     7612269000955
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 36x36 E, Höhe 1000 mm, mit 10 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1000x717x725 mm
Farbe:
RAL 5012
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
36x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,23*
€ 1.285,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,22*
€ 1.285,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,97*
€ 1.302,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,73*
€ 1.349,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,56*
€ 1.358,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,93*
€ 1.530,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,59*
€ 1.526,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,61*
€ 1.470,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,67*
€ 1.431,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,23*
€ 1.383,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,63*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,31*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,58*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,81*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 52,15*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,36*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,55*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,29*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,52*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,92*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,97*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.