Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Handsch.Ulm-Super,Schwein snarbenleder,TÜV-GS,Gr.10
Artikel-Nr.:
     4012-1300061
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     205200
EAN/GTIN:
     4018949206106
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Handschuh »Ulm-Super«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Gute Standzeiten • Rutschsicher • Griffsicher • Wasserdampfdurchlässig • pH Hautneutral Ausführung: • Ergonomisch • Gefüttert • Canvas Stulpe Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie Material: Schweinsnarbenleder Länge: 26–32 cm

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.2.1.2.
Herstellerartikelnummer:
205200
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,69*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,73*
12
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 3,82*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,87*
Lager 4012
420
12
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,41*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,88*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,39*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.