Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuhe Ulm-Super, Schweinsnarbenleder,TÜV-GS, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hase Handschuhe Ulm-Super, Schweinsnarbenleder,TÜV-GS, Gr. 10
Hase Handschuhe Ulm-Super, Schweinsnarbenleder,TÜV-GS, Gr. 10
Hase Handschuhe Ulm-Super, Schweinsnarbenleder,TÜV-GS, Gr. 10
Hase Handschuhe Ulm-Super, Schweinsnarbenleder,TÜV-GS, Gr. 10
Hase Handschuhe Ulm-Super, Schweinsnarbenleder,TÜV-GS, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-160154
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     205200
EAN/GTIN:
     4018949206106
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hase Handschuh Ulm-Super

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
  • Hoher Tragekomfort
  • Gute Standzeiten
  • Rutschsicher
  • Griffsicher
  • Wasserdampfdurchlässig
  • Ergonomisch
  • Gefüttert
  • Canvas Stulpe
  • TÜV-/GS-schadstoffgeprüft
  • Länge: ca. 28 cm
Material: 
Schweinsnarbenleder

Anwendungsbereiche: 
Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
Weitere Informationen:
Schutz:
EN 388: 3212
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
beige
Hersteller:
Hase
Schutzklasse:
2
Größe:
10
Schnittschutz EN 388:
Stufe 2
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
Normen:
EN 388, EN 420
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, EDEABS-Handsch.Ulm-Super,Schwe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,71*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,77*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,87*
15 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 3,99*
2 Tage
468
12
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.