Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Keramikpaste 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Keramikpaste 200ml
Caramba Keramikpaste 200ml
Caramba Keramikpaste 200ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-1300422
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6905061
EAN/GTIN:
     4009076905062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
keramikpaste
Hochleistungs Keramikpaste

• Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400 N)
• Nicht leitend
• Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß
• Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc.
• Geruch: neutral
• Dichte bei +20 °C: 1,26 g/cm³
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1400 °C



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Marke:
Caramba
Herstellername:
Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6905061
Inhalt:
0,2 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
6
€ 4,79*
ab € 12,20*
€ 14,95*
1 Tag
87
6
€ 5,45*
ab € 12,74*
€ 15,42*
1 Tag
87
6
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 15,48*
3 Tage
65
6
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 15,56*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 16,22*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.