Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Auszugsführung,41085,Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Artikel-Nr.:
     4012-1302962
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41085
EAN/GTIN:
     4023149410857
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Auszugsführung Quadro Duplex 25

• Vollauszug, mit Differentialrolle
• Lochreihe: 32 mm,
• Belastbarkeit nach EN 15338,Level 2
• Max. Blendenhöhe 3 HE: 192 mm

Hinweise:
Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0041085
min. Einbautiefe:
730 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
41085
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 26,8579*
€ 30,7156*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,6267*
€ 31,4667*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,76*
€ 35,76*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 29,50*
€ 39,07*
2 Tage
801
1
€ 6,99*
ab € 29,44*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 31,4667*
€ 37,44537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,6267*
€ 32,87577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.146,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 7,16*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 7,2783*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 6,9132*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,039*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 4,6004*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 4,7289*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 6,573*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 6,5982*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 7,3954*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4141*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,6857*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,2366*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,4341*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 4,6217*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 4,7283*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.