Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Auszugsführung,41085,Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302962
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41085
EAN/GTIN:
     4023149410857
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Auszugsführung Quadro Duplex 25

• Vollauszug, mit Differentialrolle
• Lochreihe: 32 mm,
• Belastbarkeit nach EN 15338,Level 2
• Max. Blendenhöhe 3 HE: 192 mm

Hinweise:
Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0041085
min. Einbautiefe:
730 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
41085
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 26,6679*
€ 30,9656*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,6167*
€ 31,7567*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 29,51*
€ 39,62*
13 Tage
801
1
€ 6,99*
ab € 29,56*
€ 39,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 30,9656*
€ 36,84906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,8895*
€ 36,75851
pro Stück
ab 400 Stück
€ 30,8531*
€ 36,71519
pro Stück
ab 800 Stück
€ 30,8505*
€ 36,7121
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 30,8479*
€ 36,709
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6679*
€ 31,7348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.096,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 8,07*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 8,21*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 7,76*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,50*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 5,11*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 5,43*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 7,39*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 7,45*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 8,16*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4448*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,7962*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,73*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,93*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 5,30*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.