Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.
Artikel-Nr.:
     4012-1303020
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078681
EAN/GTIN:
     4023149120275
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 60

• Überauszug ca. 33 mm
• Mit Differentialrolle
• L inks und rechts
• Lochreihe 32 mm (Garnitur)
• Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9078681
Ausführung:
für Korpusbauweise, X = 13 mm
Schranktiefe:
400 mm
Blendenhöhe:
128–320 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Herstellerartikelnummer:
9078681
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,1879*
€ 37,8687*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,8404*
€ 38,7804*
2 Tage
265
1
€ 9,50*
ab € 36,44*
€ 48,05*
14 Tage
637
1
€ 6,99*
ab € 36,71*
€ 48,36*
13 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 35,8028*
€ 50,829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 38,7804*
€ 46,14868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,8404*
€ 40,27008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.878,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5161*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9582*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7483*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.