Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 60 Garn.,400 Maßx= 13mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-292769
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078681
EAN/GTIN:
     4023149120275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 33 mm · 60 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 400 mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Konstruktionsweise: für Korpusbauweise, Maß X = 13 mm · Min. Einbaubreite: Maß X = 13 mm · Min. Einbautiefe mm: 372mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
60 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,1879*
€ 37,8687*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,8404*
€ 38,7804*
2 Tage
265
1
€ 9,50*
ab € 36,44*
€ 48,05*
14 Tage
637
1
€ 6,99*
ab € 36,71*
€ 48,36*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 35,8028*
€ 50,829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,829*
€ 60,48651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,3381*
€ 57,52234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,0863*
€ 53,6527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,3846*
€ 50,43767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,3028*
€ 47,96033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,8028*
€ 42,60533
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5161*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9582*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7483*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.