Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078681,f.Korpusbauw.,verz.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303020
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078681
EAN/GTIN:
     4023149120275
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 60

• Überauszug ca. 33 mm
• Mit Differentialrolle
• L inks und rechts
• Lochreihe 32 mm (Garnitur)
• Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9078681
Ausführung:
für Korpusbauweise, X = 13 mm
Schranktiefe:
400 mm
Blendenhöhe:
128–320 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Herstellerartikelnummer:
9078681
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 32,9379*
€ 37,5587*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 34,1504*
€ 38,5104*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 32,297*
€ 42,887*
2 Tage
230
1
€ 9,50*
ab € 36,41*
€ 47,98*
2 Tage
637
1
€ 6,99*
ab € 36,51*
€ 48,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 37,5587*
€ 44,69485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,4671*
€ 44,58585
pro Stück
ab 400 Stück
€ 37,4345*
€ 44,54706
pro Stück
ab 800 Stück
€ 37,4312*
€ 44,54313
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 37,4279*
€ 44,5392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,9379*
€ 39,1961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.755,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0677*
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,56*
Zubehör
Hettich
9011488
ab € 2,04*
Zubehör
Hettich
0010128
ab € 2,0123*
Zubehör
Hettich
9008042
ab € 5,18*
Zubehör
Hettich
9007206
ab € 31,57*
Zubehör
Hettich
9011503
ab € 35,35*
Zubehör
Hettich
9011502
ab € 34,19*
Zubehör
Hettich
20589
ab € 2,20*
Zubehör
Hettich
9011510
ab € 4,28*
Zubehör
Hettich
9011496
ab € 4,80*
Zubehör
Hettich
1056606
ab € 4,3045*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,4635*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,8946*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,508*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.