Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031549106300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549106300
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Stahlrohr-Gerüstbock

• Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion • Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße • Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung • Berufsgenossenschaftlich zugelassen • Handlich im Einsatz • Mit Aufnahme für Geländerpfosten • lackiert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306181
Gewicht:
21 kg
Herstellerartikelnummer:
10630
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Markenname:
müba
Höhenverstellbar:
100 (Raster) mm
Belastbar bis:
1500 kg
Maße B x H:
1200 x 1200–1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitstritt müba, arbeitsbock, Klappgerüst, Bock, müba, Arbeitsgerüst, Stahlrohr-Gerüstbock, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,35*
€ 94,81*
€ 5,00*
ab € 84,41*
€ 102,95*
8 Tage
79
€ 35,99*
ab € 87,43*
€ 106,52*
1 Tag
120
€ 5,90*
ab € 94,31*
€ 113,69*
14 Tage
120
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
19537
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.