Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Baustrahler TOWER 5 CONNECT 2500/5000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Artikel-Nr.:
     4012-1377227
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6105C
EAN/GTIN:
     5708997006788
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Klappbaustrahler TOWER 5 CONNECT

Ausführung: Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit zwei unabhängig drehbaren Stahlern. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. 120 SMD-LED mit tageslichtweißem Licht (6500 K) für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 110°. Für den Transport zusammenklappbar. Arbeitstemperatur –10 °C bis +40 °C. Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.

Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 164,22*
€ 190,73*
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 190,97*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 156,80*
€ 191,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 197,02*
2 Tage
37
€ 4,99*
ab € 172,79*
€ 200,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 48,77*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 95,16*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,43*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 50,15*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 96,58*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 45,64*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,68*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 181,48*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,85*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 52,40*
Zubehör
SCANGRIP
03.6150C
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.