Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Atex-Handschuh Tegera® 804 Größe 6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340007580001
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
804-6
EAN/GTIN:
7340118395807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 804 Cat. II
ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und Atex-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Aus dünner 18-gg-Faser für maximales Fingerspitzengefühl. Dreiviertel beschichtet für zusätzlichen Grip und Schutz in öligen und nassen Bereichen.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , EN 388:2016+A1:2018 3X41C, IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?
Eigenschaften:
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°c
für Touchscreens
frei von latex
beständig gegen Öle und Fette
ESD
antistatisch/atex
entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
6
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Synthetik
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe blau
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr6
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,75*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 13,09*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 14,58*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 12,47*
€ 16,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
ab 30 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 360 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 87,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 10
Ejendals
804-10
ab € 9,56*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 11
Ejendals
804-11
ab € 9,58*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 7
Ejendals
804-7
ab € 9,59*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 8
Ejendals
804-8
ab € 9,57*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 9
Ejendals
804-9
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen