Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Artikel-Nr.:
     4012-1382646
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462040021
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig

• Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
• Grundrahmen: mit Einfahrtaschen
• Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Rollen nachrüstbar

Weitere Informationen:
Typ:
SKK 400
Volumen:
400 l
Farbe:
RAL 2000
Maße B x T x H:
670 x 1320 x 840 mm
Schüttkantenhöhe:
485 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Herstellername:
Bauer GmbH
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,01*
€ 495,37*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,42*
€ 495,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,14*
€ 495,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,58*
€ 498,09*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 429,22*
€ 507,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,39*
€ 589,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,65*
€ 583,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,72*
€ 561,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,42*
€ 524,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.