Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382646
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462040021
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig

• Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
• Grundrahmen: mit Einfahrtaschen
• Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Rollen nachrüstbar

Weitere Informationen:
Typ:
SKK 400
Volumen:
400 l
Farbe:
RAL 2000
Maße B x T x H:
670 x 1320 x 840 mm
Schüttkantenhöhe:
485 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Herstellername:
Bauer GmbH
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, kippwagen 400l, 30912580, 7830912580, Lagerbehälter, Mulde, Späne-Kippmulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,27*
€ 499,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,94*
€ 499,96*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 500,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,65*
€ 502,58*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,41*
€ 528,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 473,96*
€ 564,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 454,65*
€ 541,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,40*
€ 533,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 78,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.