Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Größe 12
Artikel-Nr.:
     4012-1422248
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92072
EAN/GTIN:
     5701952920723
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Touch-Funktion
• Ausgezeichnete Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Einzigartige Atmungsaktivität
• Sicherer und präziser Griff
• Silikonfrei
• Lebensmittelzulassung
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
12
Herstellerartikelnummer:
92072
Herstellername:
OX-ON A/S
Marke:
OX-ON
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,16*
Lager 4012
12
12
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,16*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,16*
7 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,17*
16 Tage
48
12
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 3,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.