Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54
as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54
as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54
as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54
as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54
as® Schwabe LED Strahler 80W, mobil Optiline, IP 54
Artikel-Nr.:
     4012-1425208
Hersteller:
     as® Schwabe
Herst.-Nr.:
     46346
EAN/GTIN:
     4011160463464
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Strahler mobil Optiline

• Gehäuse aus Spezialkunststoff
• Diffusorscheibe aus Polycarbonat
• Zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
• Mit 3-m-Gummischlauchleitung H07RN-F G1,5 und Schutzkontaktstecker
• Farbtemperatur 4000 K (neutral-weiß)
• LED-Lebensdauer ca. 40000 h
• Abstrahlwinkel LED 100°
• 3 Schaltstufen: 50%, 100%, Aus
• Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt
• Mit klappbarem Standbügel
• Geprüft nach DIN EN 60598-1

Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Leuchtkraft:
9200 lm
Herstellerartikelnummer:
46346
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Marke:
as® Schwabe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 105,25*
5 Tage
838
€ 6,70*
ab € 85,37*
€ 105,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 111,83*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 92,02*
€ 112,10*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 114,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46344
ab € 45,00*
Ähnlich
as - Schwabe
46345
ab € 60,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.