Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Greifzange 31 21 160 SB, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifzange m. Kunststoff, 160mm 31 21 160 SB
Greifzange m. Kunststoff, 160mm 31 21 160 SB
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     4012-1466659
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     31 21 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773029885
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Flachzange
31 21 160 SB Greifzange
Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. SB-Karte/Blister.
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5 mm
  • Spitzenbreite (W4): 1,8 mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5 mm
  • Greifflächenlänge (L4): 27,0 mm
  • Backenlänge (L3): 55,0 mm
  • Kopfbreite (W3): 16,0 mm
  • Kopfwinkel: 45
  • Weitere Suchbegriffe: Nadelzange, flachzange knipex, nadelzange, greifzange
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 19,16*
    € 25,22*
    6
    € 5,95*
    ab € 20,47*
    € 26,03*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 19,61*
    € 27,87*
    1
    € 5,00*
    ab € 22,09*
    € 30,78*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 22,52*
    € 31,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    31 21 160
    ab € 17,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.