Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungswelle 12 mm x10 m E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungswelle 12 mm x10 m E+R
Rohrreinigungswelle 12 mm x10 m E+R
Artikel-Nr.:
     4012-147179
Hersteller:
     Lehmann
Herst.-Nr.:
     91310
EAN/GTIN:
     4332163258520
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle

Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf (Schlammbohrer) und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.
Weitere Informationen:
Spiral-Ø:
12 mm
Wellenlänge:
10 m
Markenname:
E+R
Herstellername:
Lehmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
91310
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 12mm, reinigungsspirale, 72610040, Engelbrecht, Handwerkzeuge, III, QR4028742, Rohrreinigung/Kanal-TV, Roos
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 72,90*
3 Tage
12
€ 4,79*
ab € 55,95*
€ 72,92*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 57,03*
€ 74,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 76,35*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 58,39*
€ 77,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94214
ab € 8,75*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94215
ab € 9,85*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94206
ab € 9,68*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
91405
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.