Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 5x47 mm Innen-Sechskant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 5x47 mm Innen-Sechskant Gedore
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 5x47 mm Innen-Sechskant Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-153101
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6241280
EAN/GTIN:
     4010886624128
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, Gedore

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen eingepresst, aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6241280
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,49*
1 Tag
68
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,18*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,20*
3 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,34*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,56*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,52*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,07*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,95*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,24*
Ähnlich
Gedore
IN 30 10
ab € 5,13*
Ähnlich
Gedore
IN 30 6
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
IN 30 7
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.