Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank mit Sicherheitsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank mit Sicherheitsbox
Umweltschrank mit Sicherheitsbox
Artikel-Nr.:
     4012-164393
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30634006
EAN/GTIN:
     4054923068353
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank
Umweltschrank mit feuergeschützter Sicherheitsbox

Ideale Schrankkombination zur vorschriftsmäßigen Lagerung
Einwandiger Stahlschrank für wassergefährdende Flüssigkeiten.
Sicherheitsbox zur Aufbewahrung von Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten, Spraydosen.

Umweltschrank
Stabile Stahlblechkonstruktion, 2-farbig beschichtet, Korpus RAL 5010 enzianblau, Türen RAL 3004 purpurrot, abschließbar mit Sicherheitsschloss.
Flexible Inneneinrichtung mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Wannenböden zzgl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR.
Tragkraft (verteilte Last): 50 kg.
Flüssigkeitsdicht, 20 Liter Auffangvolumen je Wanne.
Schrankabmessungen: ca. B 950xT 500xH 1950 mm.
Schrankgewicht (inkl. Sicherheitsbox): ca. 120 kg.
Schrank nur zur Lagerung wassergefährdender Gefahrstoffe geeignet!

Sicherheitsbox
Vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3.
2 selbstschließende Flügeltüren.
Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet, mit 5 Liter Auffangvolumen.
Abluftanschluss (NW 75) zur technischen Entlüftung der Sicherheitsbox in der Schrankdecke.
Sicherheitsboxmaß: innen ca. B 805xT 405xH 405 mm.
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,50*
€ 1.298,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,44*
€ 1.298,11*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,45*
€ 1.305,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,97*
€ 1.348,64*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,79*
€ 1.457,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,10*
€ 1.544,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,73*
€ 1.534,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,68*
€ 1.485,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,06*
€ 1.453,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,50*
€ 1.413,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.187,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,06*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,57*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,93*
Zubehör
Asecos
14220
ab € 703,25*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 541,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.