Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche
Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche
Artikel-Nr.:
     4012-165026
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1009026
EAN/GTIN:
     4016649100922
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stechbeitel mit zwei Schneiden

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl (61 HRC), geschmiedet. Mit zusätzlicher Längsschneide und gehärtetem Klingenrücken zur Nutzung mit Holz- oder Kunststoffhammer. Abgeflachtes 2-Komponenten-Heft mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Lieferung inkl. Mikrofaser-Holster zum Schutz der Schneiden und Befestigung am Gürtel.

Anwendung: Frontschneide zum Stemmen und Hebeln, Längsschneide zum Schneiden, Schaben, Schälen, Kerben, Anreißen usw.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
26 mm
Klingenlänge:
90 mm
Markenname:
KIRSCHEN
Herstellername:
Wilh. Schmitt Comp.
Herstellerartikelnummer:
1009026
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, 72811000, Beitel, Kirsche, QR4991468, Universalbeitel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 25,19*
3 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 25,67*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 26,87*
1
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 26,98*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 21,85*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,75*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,37*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.