Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED Scangrip
Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-194736
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35443
EAN/GTIN:
     5708997354438
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.


Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
5000/3750/2500/1250/500 lm
Leistung:
50 W
Brenndauer:
1–12 h
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35443
Ursprungsland:
VR China
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 132,81*
€ 152,10*
1 Tag
78
€ 5,45*
ab € 132,21*
€ 152,25*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 152,94*
2 Tage
78
€ 4,99*
ab € 137,88*
€ 157,63*
Lager 4012
115
€ 4,90*
ab € 139,36*
€ 159,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,72*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 22,33*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,40*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 111,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.