Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,6 x 8 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184011
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     184011
EAN/GTIN:
     4013288108029
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schlitz-Schraubendreher-Werkstattklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Abtriebsprofil:
Schlitz
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Schlagkappe:
Nein
Griffdurchmesser:
40
Mit Abrollschutz:
Ja
Klingenlänge:
175
Klingenstärke:
1,6 mm
Klinge durchgehend:
Nein
Oberflächenausführung:
nicromatt
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Besonderheit:
Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
Schlitz
Veredelung Spitze:
Lasertip
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Veredelung Klinge:
nicromatt
Gesamtlänge:
287
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Anwendung:
Schlitz
Klingenlänge (in Zoll):
7
Teilebezeichnung:
334
Klingenbreite:
8 mm
Grifflänge:
112
Klingenmaterial:
Stahl
Klingendurchmesser:
7
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
175 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,18*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,29*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,33*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 7,87*
€ 10,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,80*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 6,09*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.