Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhalter VDE für Wechselklingen Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handhalter VDE für Wechselklingen Wera
Handhalter VDE für Wechselklingen Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208967
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003990001
EAN/GTIN:
     4013288104359
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
VDE-Handhalter für Wechselklingen

Ausführung: 3-Komponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V.

Anwendung: Zur Aufnahme von Wechselklingen.

Weitere Informationen:
Aufnahme von Klingen mit:
9 mm Antrieb
Grifflänge:
102 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003990001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera bithalter mit griff, bit halter, bit-halter wera, 63550010, für, Handhalter, Kompakt®, Kraftform, QR4028020, Schraubendreher, VDE, VDE-Handhalter, Wechselklingen, Wera
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 13,98*
Lager 4012
166
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 14,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,43*
€ 14,49*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,92*
4 Tage
180
1
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 635,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.