Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Wera 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193851
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     817 VDE
EAN/GTIN:
     4013288104359
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter
  • Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Hochwertiger VDE-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen.
Das Griff /Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.
Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
102
Länge:
102
Gewicht:
70
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufnahme von Klingen mit:
9 mm Antrieb
Abrollschutz:
Ja
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Ja
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Kunststoff
Aufnahme:
9
Grifflänge:
102 mm
Anwendung:
Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 13,98*
1 Tag
166
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 14,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,43*
€ 14,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,92*
4 Tage
180
1
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 635,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.