Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Nr.3000 rot Ed DIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Nr.3000 rot Ed DIN g
Permanentmarker Nr.3000 rot Ed DIN g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-253974
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000002
EAN/GTIN:
     4004764007974
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker edding 3000

Ausführung: Auswechselbare Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tuluol/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig und nachfüllbar.

Anwendung: Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite ca.:
1,5–3 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-3000002
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, 3000, 97630010, Edding, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR5167714
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,39*
€ 1,43*
1 Tag
3083
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 1,44*
2 Tage
5346
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,46*
€ 1,51*
10 Tage
3388
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 1,52*
Lager 4012
356
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.