Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 750mm Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 750mm Schake
Leitkegel rot/weiß 750mm Schake
Artikel-Nr.:
     4012-257571
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384704209
EAN/GTIN:
     4250384704209
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel (leichte Ausführung)

• Orange tagesleuchtend
• Mit weiß lackierten Ringen
• Robuste PVC-Ausführung
• Nur für den innerbetrieblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Höhe:
750 mm
Farbe:
orange/weiß
Innen-Ø:
280 mm
Gewicht ca.:
3,2 kg
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750mm tagesleuchtend, leitkegel 750 mm, leitkegel, 30522160, Absperrketten, Absperrungen, Ketten, Ketten-Absperrpfosten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 27,50*
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 27,69*
1 Tag
112
5
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 28,82*
Lager 4012
112
1
€ 6,90*
ab € 23,10*
€ 29,84*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 24,19*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 33,01*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 21,66*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,32*
Zubehör
Novap
3330168
ab € 4,13*
Zubehör
Schake
ab € 14,83*
Zubehör
Schake
ab € 23,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,08*
Zubehör
XCELL BATT
301462
ab € 5,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.