Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 750mm
Leitkegel rot/weiß 750mm
Leitkegel rot/weiß 750mm
Leitkegel rot/weiß 750mm
Leitkegel rot/weiß 750mm
Artikel-Nr.:
     5417B-328271
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384704209
EAN/GTIN:
     4250384704209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel, rot/weiß • Material: robuste PVC-Ausführung • Rot mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend) Hinweis: Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Farbe:
orange/weiß
Material:
PVC
Innen-Ø unten:
280 mm
Hersteller:
Schake
Gewicht:
3200 kg
Höhe:
750 mm
Breite:
400 mm
Länge:
400 m
Ausführung:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750mm tagesleuchtend, leitkegel 750 mm, leitkegel, Leitkegel rot/weiß 750mm Schake
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 27,50*
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 27,69*
1 Tag
112
5
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 28,82*
2 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 23,10*
€ 29,84*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 24,19*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 33,26*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 21,76*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,58*
Zubehör
Novap
3330168
ab € 4,13*
Zubehör
Schake
ab € 14,83*
Zubehör
Schake
ab € 23,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,08*
Zubehör
XCELL BATT
301462
ab € 5,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.