Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Seitenschneider verch 160 mm m.Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompakt-Seitenschneider verch 160 mm m.Kst.Griff Knipex
Kompakt-Seitenschneider verch 160 mm m.Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-275234
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 05 160
EAN/GTIN:
     4003773075134
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kompakt-Seitenschneider X-Cut©, Kopf verchromt

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge durch verbessertes Hebelverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Ideal für den universellen Einsatz in Montage, Instandhaltung und Produktion.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø weich:
4,8 mm
Schneid-Ø mittel:
3,8 mm
Schneid-Ø hart:
2,7 mm
Schneid-Ø Piano:
2,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
73 05 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, 52941160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, Kompakt-Seitenschneider, QR4028253, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 31,21*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 31,53*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 31,97*
1
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 32,38*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 27,74*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.