Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm
Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm
Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm
Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm
Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm
Knipex X-Cut Kompakt-Seitenschneider hochübersetzt, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330792
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 05 160
EAN/GTIN:
     4003773075134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
73 05 160 Knipex X-Cut schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht.
Kraftvoll, leicht und universell.
Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis.
Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht.
Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung.
Große Öffnungsweite für dickere Kabel.
Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten.
Kompakte, gewichtssparende Bauweise.
Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion.
40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge.
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm
- Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm
Weitere Informationen:
Zangenveredelung:
verchromt
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl
Kopfveredelung:
verchromt
Anwendung:
Schneiden von Kabeln und Draht
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Besonderheit:
40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneider gleicher Länge
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Seitenschneider
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Oberflächenausführung:
verchromt
Schneid-Ø Piano:
2,2
Norm:
DIN ISO 5749
ESD-geprüft:
Nein
Gelenkart:
durchgestecktes Gelenk
Gewicht:
175
VDE-geprüft:
Nein
Schneid-Ø weich:
4,8
Schneid-Ø mittel:
3,8
isoliert nach EN 60900:
Nein
Schneid-Ø hart:
2,7
ESD:
Nein
Facette:
Schneide mit Facette
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Schneidewerte Ø Pianodraht:
2,2 mm
Schneidewerte Ø harter Draht:
2,7 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
4,8 mm
Gesamtlänge:
160
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
3,8 mm
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Länge:
160 mm
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Kompakt-Seitenschn. verch160mm m.Kst.Griff Knipex
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 31,21*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 31,53*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 31,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 32,38*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 27,74*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.